※代表画像です。
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの 試験管/チューブ/栓類
ケニスの 栓/キャップ
オレンジダブルキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(50個)
注文コード
18244680
品番
3/4(50個)
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
柔らかい天然ゴムを使用し、通針しやすいダブルキャップです。二重栓のため密封度が高いです。
材質
天然ゴム
色
オレンジ
寸法A(mm)
18.5
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
16
適合試験管
18mm
入数
50