rubis(R) ピンセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1本) 注文コード 18244838 品番 KR
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

精密さ抜群のスイスRUBIS社製のプラスチックピンセットで、作業中に圧力がかかっても先端部が広がりません。
200℃の高温下でも先端部の強度は維持されます。
耐酸性・耐薬品性・絶縁性・非磁性・耐摩耗性に優れています。

材質PBTP(ポリブチレン・テレファサラッド) 20%ファイバーグラス入 形状 全長(mm)120 耐熱温度(℃)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする