ideal-tek(R)カッティングピンセット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード18244899 品番15ARWM.C.D.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高精度精密作業用カッティングピンセットです。
小さく柔らかい金属(銅等)の切断におすすめです。
ダイヤモンドコーティングにより耐食性、耐摩耗性を向上させています。
刃の高度は61HRC。
医療機器製造におけるワイヤー等の切断に適しています。

材質カーボンスチール 全長(mm)115 タイプダイヤモンドコーティングで耐摩耗、耐腐食性に優れる RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする