画像準備中

Milliflex Oasis用メンブレン付ファネル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(24個) 注文コード18246186 品番MMHABG124(24個)
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
フィルタ:黒 滅菌滅菌済 ファネル容量(mL)100 表面フィル::格子入 入数(個)24 材質(メンブレン)セルロース混合エステル 孔径(Φμm)0.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする