Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分析・環境・測定器具
Merck(メルクミリポア)の ガス採取/発生
Merck(メルクミリポア)の ガス採取器
Milliflex Oasis用メンブレン付ファネル
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(24個)
注文コード
18246195
品番
MMGSWG124(24個)
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
フィルタ:白
滅菌
滅菌済
ファネル容量(mL)
100
表面
フィル::格子入
入数(個)
24
材質(メンブレン)
セルロース混合エステル
孔径(Φμm)
0.22