※代表画像です。
ガステック
ガステックの 分析・環境・測定器具
ガステックの ガス採取/発生
ガステックの ガス検知管
ガス検知管
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
仕様
検知管名:塩素
保管環境
保存:冷蔵 輸送時:常温(※夏季のみ冷蔵)
注文コード
18246229
品番
8LL 塩素(10回分)
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・保管環境
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
仕様
検知管名:塩素
測定回数
10
保管環境
保存:冷蔵 輸送時:常温(※夏季のみ冷蔵)
注意
※使用済検知管は「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に従って処理して頂くことになります。必ず、気体検知管の取扱説明書の表示により処分して下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません