※代表画像です。
佐藤真空
佐藤真空の 真空機器
佐藤真空の 真空配管用継手
T字管
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18246369
品番
ALT-16
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
L
40
フランジ
NW16
ΦA
30
ΦC
16.1
寸法B(Φmm)
13.8