※代表画像です。
佐藤真空
佐藤真空の 真空機器
佐藤真空の 真空配管用継手
T字管
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18246378
品番
ALT-25
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
L
50
フランジ
NW25
ΦA
40
ΦC
23
寸法B(Φmm)
27.2