※代表画像です。蓋は付属しません。
CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の るつぼ
CWるつぼ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
容量(mL)
155
注文コード
18246491
品番
B4
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
155
タイプ
B型
外径×高さH(Φmm×mm)
72×59
使用温度(℃)
最高1100
化学組成
SiO2 77% Al2O3 13%
入数
1