曜日別特売
YGT-DH3455GFR(K) 温度センサー付きDCリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 18246536

※商品画像

YGT-DH3455GFR(K) 温度センサー付きDCリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 18246536
YGT-DH3455GFR(K) 温度センサー付きDCリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 18246536
YGT-DH3455GFR(K) 温度センサー付きDCリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 18246536
YGT-DH3455GFR(K) 温度センサー付きDCリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 18246536
YGT-DH3455GFR(K) 温度センサー付きDCリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 18246536
YGT-DH3455GFR(K) 温度センサー付きDCリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 18246536
YGT-DH3455GFR(K) 温度センサー付きDCリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 18246536
YGT-DH3455GFR(K) 温度センサー付きDCリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 18246536
YGT-DH3455GFR(K) 温度センサー付きDCリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 18246536
YGT-DH3455GFR(K) 温度センサー付きDCリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 18246536
YGT-DH3455GFR(K) 温度センサー付きDCリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 18246536
YGT-DH3455GFR(K) 温度センサー付きDCリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 18246536
YGT-DH3455GFR(K) 温度センサー付きDCリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 18246536
YGT-DH3455GFR(K) 温度センサー付きDCリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 18246536
YGT-DH3455GFR(K) 温度センサー付きDCリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 18246536
YGT-DH3455GFR(K) 温度センサー付きDCリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 18246536
YGT-DH3455GFR(K) 温度センサー付きDCリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 18246536
YGT-DH3455GFR(K) 温度センサー付きDCリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) 18246536

温度センサー付きDCリビング扇風機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード18246536品番YGT-DH3455GFR(K)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

温度センサー搭載・ボタン一つで自動で風量を調整できます。周辺温度を感知し、風量を自動調整します。
デジタル表示付きの操作パネル。
DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節12段階。
7枚羽根でなめらか微風。
フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。
8時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。
8時間入タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が入ります。
切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。

質量(kg)約2.8羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)22風量12段階タイマー時間(入・切)1~8、自動オフ:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67.5~87首振り左右羽根径(Φmm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする