※商品画像
ユアサ(ユアサプライムス)
ユアサ(ユアサプライムス)の 冷房用品
ユアサ(ユアサプライムス)の 小型扇風機
ユアサ(ユアサプライムス)の リビング扇
ミニリビング扇風機
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18246545
品番
YT-3011F(LC)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
座った高さにちょうど良いコンパクトサイズ。低い位置からの送風で床座スタイル・ごろ寝にちょうどいい。
操作が簡単な押しボタン式。
風量切替は弱・中・強の3段階。
質量(kg)
約2.8
色
ベージュ
羽根枚数
5
消費電力(W)(50/60Hz)
23/28
風量
3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.3×29.1×51.6
首振り
左右
羽根径(Φmm)
300