※商品画像
ユアサ(ユアサプライムス)
ユアサ(ユアサプライムス)の 冷房用品
ユアサ(ユアサプライムス)の 小型扇風機
ユアサ(ユアサプライムス)の リビング扇
DCリビング扇風機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18246588
品番
YT-D3457GFR(C)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節6段階。
7枚羽根でなめらか微風。
フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。
切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)
約2.7
羽根枚数
7
消費電力(W)(50/60Hz)
25
風量
6段階
タイマー時間
(入・切)1〜6、自動オフ:8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×34×69〜84
首振り
左右
羽根径(Φmm)
300