※商品画像
ユアサ(ユアサプライムス)
ユアサ(ユアサプライムス)の 冷房用品
ユアサ(ユアサプライムス)の 小型扇風機
ユアサ(ユアサプライムス)の 携帯用扇風機
回転台付きハンディファン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18246658
品番
YM-400GE(C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
回転&充電スタンド付きハンディファン。
約60度のスイング機能付き。スタンドにセットしながら充電もできる。
パワフルなハンディファンとしてでも、デスクファンとしてでも使える2WAYタイプ。
質量(kg)
約0.18
電源
リチウムイオン電池3.6V 2000mAh
連続使用時間(時間)
約2〜7.5
風量
4段階+リズム風
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.4×4.1×22.4
入力端子
Type-C
充電時間(時間)
約3
定格入力
DC5V 2000mA(USB充電式)