商品画像
Bulls(ブルズ)
Bulls(ブルズ)の 内装資材
Bulls(ブルズ)の キッチンパネル・化粧板
ブルズ キッチンパネル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2枚)
長さ(mm)
2455
色
推奨目地色:スノーホワイト
注文コード
18246859
品番
BKP6
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
Bullsベストセラーのキッチンパネル。「ひび」「割れ」「欠け」など運搬中の思わぬトラブルも減少し、施工も木工用超硬刃で簡単にキレイにカットできます。乾式工法で工期短縮も実現します。
長さ(mm)
2455
幅(mm)
935
厚さ(mm)
3
色
推奨目地色:スノーホワイト
質量(kg/枚)
11.6
注意
※キッチンパネルの化粧面は、保護フィルムの付いている片側のみです。