※代表画像です。
サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PP広口瓶(中栓なし)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
18248505
品番
PF-500CS(500mL 100本)
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。
耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質
本体・蓋/PP
容量(mL)
500
目盛(mL)
20
胴径(Φmm)×高さH(mm)
75×163
口内径(Φmm)
42
入数
100
オートクレーブの可否
可
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません