曜日別特売
PS-250(250mL) PP細口瓶(中栓なし) サンプラテック 18248670

PP細口瓶(中栓なし)

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個(1個)
容量(mL)250
内容量1個(1個)注文コード18248670品番PS-250(250mL)
参考基準価格(税別)¥157販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。
耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。

材質本体・蓋/PP容量(mL)250目盛(mL)25胴径(Φmm)×高さH(mm)63×125口内径(Φmm)22オートクレーブの可否
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18248670
2025-06-09
用途: PEAの添加剤を車のガソリン給油口に入れる
建設業・工事業

今まで中蓋があり、メモリが付いていない物を使用していたのでメスシリンダーか注射器が必要で、中蓋の脱着が煩わしかったがこちらの商品はそれを解決してくれる

対象商品 : 18248645
2025-09-10
用途: 添加剤の小分け使用です

大容量添加剤を小分けしてタンク内に注入するのに使っています 小分け出来て便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする