PP細口瓶(中栓なし)

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18248679 品番 PS-500(500mL)
参考基準価格(税別)¥254 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。
耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。

材質本体・蓋/PP 容量(mL)500 目盛(mL)20 胴径(Φmm)×高さH(mm)75×164 口内径(Φmm)27 オートクレーブの可否
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18248670
2025-06-09
用途:
PEAの添加剤を車のガソリン給油口に入れる
建設業・工事業

今まで中蓋があり、メモリが付いていない物を使用していたのでメスシリンダーか注射器が必要で、中蓋の脱着が煩わしかったがこちらの商品はそれを解決してくれる

対象商品:
18248645
2025-09-10
用途:
添加剤の小分け使用です

大容量添加剤を小分けしてタンク内に注入するのに使っています 小分け出来て便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする