※代表画像です。
サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの 漏斗(ロート)/じょうご
サンプラテックの 実験研究用ロート/じょうご
TPX(R)ハイスピードロート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18248740
品番
120mm
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。
オートクレーブにもかけられます。
材質
TPXR
口径(Φmm)
120
足長(mm)
65
足径(Φmm)
14
耐熱温度(℃)
180
足下外径(Φmm)
12