ガス置換用グローブボックス

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18248785 品番GS型
参考基準価格(税別)¥437,000 販売価格(税込) ¥480,678
販売価格(税別)
436,980

ガス置換用グローブボックスは、本体・底部脱着方式により、重量物や容積限度一杯まで入れることができます。また、減圧可能なパスボックスが標準でついていますので、より安定した状態での物の出し入れができ、スピーディーな作業が行えます。
器械用として設計・製作されており、下部40mmより上部完全脱着式です。
底板がステンレス製ですので、重量のある装置や機器等を入れる場合でも破損の心配なくご使用いただけます。また万が一庫内で薬品をこぼした際も、底板が薬品に侵されることがありません。

仕様グローブ・グローブ止めバンド:1式 材質底板:ステンレス 質量(kg)約37 有効内寸(mm)【本体】692×340(上辺)/470(下辺)×553 内寸法(mm)パスボックス:200×200×200 外寸(mm)1007×588×570 コック本体ガス置換用:2個(6Φチューブワンタッチ式) バルブパスボックス用:2個(ノズル径9mmΦ) 真空ゲージパスボックス用:1個(0〜-0.1MPa用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする