サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PPコック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
仕様
推奨タンク容量:20L以上
注文コード
18248810
品番
25A
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
推奨タンク容量:20L以上
材質
PP(シール部はPTFE製リングおよびバイトンゴムを使用)
適合チューブ内径(Φmm)
15〜16
ねじ山
1"