サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
サンプラテックの 実験研究用配管材バルブ
TPX(R)チェックバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(6個)
注文コード
18248837
品番
L(6個)
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
配管の圧力低下時やラインの切換時に逆流を防ぎます。
仕様
耐圧:0.14MPa
材質
本体/TPX パッキン/シリコン
全長(mm)
76
耐熱温度(℃)
150
適合チューブ内径(Φmm)
9〜12
入数
6