アピックス
アピックスの 冷房用品
アピックスの 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
アピックスの ミストファン
SHIZUKU クールミストファン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18248907
品番
AMF-310(WH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
パワフル、しっかりミスト&送風。
超音波ミスト3段階切替、送風3段階切替。
ミストはOFFに出来るので卓上扇としても使用できる。
左右オートルーバー機能。
オフタイマー(1〜6時間)
付属品
ACアダプター(コード長さ1.5m)
消費電力(W)
32
定格
AC100V(50/60Hz)
本体質量(kg)
約1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W100×D200×H265
水タンク容量(L)
約1.5
スチーム量(mL/h)
最大200
運転時間(時間)
【ミスト】約4(※満水時から風量「3」ミスト「3」で運転した場合)