充電式フォールディングサーキュレーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18248916 品番AFC-275B(GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

充電式で使用する場所を選ばないフォールディングサーキュレーター。
コンセントのないお部屋やキャンプやバーベキューなどアウトドアでも活躍します。
ヘッド部分を回転させると本体に収まりコンパクトになります。
シンプルデザイン&省スペースなので使える場所を選びません。

消費電力(W)11 ケーブル長(m)約1 本体質量(kg)約1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W165×D180×H230(ヘッド部分を収納した状態) 首振角度(°)【左右】65(自動)【上下】180(手動) 連続使用時間(時間)約3.5〜10.5 バッテリー【リチウムイオン】9000mAh 充電時間(時間)約5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする