アピックス
アピックスの 冷房用品
アピックスの 小型扇風機
アピックスの 縦型扇風機
ランドリーファン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18248925
品番
AFC-131(BL)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
理想の部屋干しは「真下からの風」
洗濯物の「真下」から風を当てられる低床設計。
2WAY(縦置き、横置き)で様々な部屋干しに対応。
リビング扇としても活躍します。
消費電力(W)
34/35
定格
AC100V(50/60Hz)
本体質量(kg)
約2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W502×D140×H140
電源コード(m)
約1.5
首振角度(°)
68