キングジム
キングジムの 避難用品
キングジムの 非常用袋・セット
災害備蓄セットU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(72セット)
注文コード
18248959
品番
BCS-200-72SET
参考基準価格(税別)
¥388,800
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
キングジムが提案する”手元に備える災害対策セット” 避難先での滞在を支援するセットです。(1日分)
セット内容
1:保存水(500ml)… 2本、2:ポケットティッシュ… 2個、3:クッキー(3本入)… 1袋、4:ご飯(スプーン付)… 2食、5:非常用簡易トイレ(汚物収納袋十抗菌性凝固剤)… 5個
質量(g)
約2,060
外形寸法
約68(W)×222(D)×313(H)mm
人数
72
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
災害対策セット 紹介動画
参考になった