キングジム
キングジムの 避難用品
キングジムの 非常用袋・セット
災害帰宅セットU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(72セット)
注文コード
18248977
品番
KTS-200-72SET
参考基準価格(税別)
¥316,800
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
キングジムが提案する”手元に備える災害対策セット” 自宅までの帰宅を支援するセットです。
セット内容
1:保存水(500ml)… 2本、2:ホイッスル…1個、3:クッキー(3本入)… 1袋、4:アルミポンチョ… 1枚、5:非常用簡易トイレ(汚物収納袋十抗菌性凝固剤)… 1個、6:ナップサック… 1枚、7:マスク… 1枚、8:ポケットティッシュ… 1個、9:軍手… 1双
質量(g)
約1,655
外形寸法
約68(W)×222(D)×313(H)mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
災害対策セット 紹介動画
参考になった