タカラスタンダード
タカラスタンダードの 洗面所・トイレ
タカラスタンダードの 収納棚
ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 3面鏡(ワイドLED)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質
【セットミラーパネル】ホーロー製
対応
【化粧台】デッキ水栓タイプ
注文コード
18249065
品番
SAM-075M3AHYEA-1 + PSM-75(SW)
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・対応
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED:7.5W、コンセント:内側2口、外側2口、くもり止めコーティング(中央ミラー)
材質
【セットミラーパネル】ホーロー製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【セットミラーパネル】750×30×210【ミラー】750×157×920
対応
【化粧台】デッキ水栓タイプ
注意
※ミラーキャビネット(+ミラーパネル)のみの販売となります。
※化粧台のタイプにより必要部材が異なります。デッキ水栓タイプの下台は必ずミラーパネル付きを選択ください。