タカラスタンダード
タカラスタンダードの 洗面所・トイレ
タカラスタンダードの 収納棚
ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 大型ミラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
18249081
品番
SEM-75YE
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
仕様
高演色LED:9W、コンセント2口、くもり止めコーティング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ミラー】750×133×920
対応
【化粧台】ハイバックタイプ
注意
※ミラーキャビネットのみの販売となります。
※化粧台タイプがデッキ水栓タイプの場合、本製品は対応しておりません。