タカラスタンダード
タカラスタンダードの 洗面所・トイレ
タカラスタンダードの 収納棚
ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 3面鏡
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
対応
【化粧台】ハイバックタイプ
注文コード
18249117
品番
SIM-075M3AHNEA-2
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・対応
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED:5W、コンセント:内側1口・外側1口
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ミラー】750×187×920
対応
【化粧台】ハイバックタイプ
曇り止め加工
無し
注意
※ミラーキャビネット(+ミラーパネル)のみの販売となります。
※化粧台のタイプにより必要部材が異なります。デッキ水栓タイプの下台は必ずミラーパネル付きを選択ください。