ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W600 1面鏡(鏡裏収納付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質【セットミラーパネル】樹脂製 注文コード18249397 品番SIM-060M1AHYEA-2 + PSJ-60A-1
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED:5W、コンセント:内側1口・外側1口 材質【セットミラーパネル】樹脂製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セットミラーパネル】600×30×210【ミラー】600×175×920 対応【化粧台】デッキ水栓タイプ 曇り止め加工有り
注意
※ミラーキャビネットのみの販売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする