Bluetooth内蔵 温度・湿度データロガー さ〜もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18249616 品番AD5327TH-00A00
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

一般校正証明書付き
スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)
Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガー
データ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データ
iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。
通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。
1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)
記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能
データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択
アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。

付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書 仕様本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ) 質量(g)約67(電池含む) 測定範囲(℃)温度:-30.0〜70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず) 温度分解能(℃)0.1 電池寿命CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) RoHS指令(10物質対応)対応 データ記録件数温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント 記録間隔10秒〜2時間、10秒単位で設定可能 測定精度(℃)温度:±0.5 湿度測定範囲(%RH)10.0〜90.0 分解能(%RH)湿度:0.1 湿度定格精度(%RH)±3(10.0〜79.9%RH)、±5(80.0〜90.0%RH)25℃時
取扱説明書:(1.84MB)
注意
※一般校正書類(品番語尾00A00の製品)は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする