ペット用ドライブベッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18249677 品番HZ007-BL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

艶消しの風合いがオシャレでシンプルなデザインのドライブベッドです。
カーシートに固定できるベルトつき。
ペットの飛び出し防止用リード付。
中のマットは取り外し可能です。
洗濯でき清潔さをKEEPでき、ワンちゃん猫ちゃんもHAPPYドライブ!

用途ペットとのドライブに! 仕様カーシートに固定できるベルト、ペット飛び出し防止用リード、クッション取り出し可 材質【表】ポリエステル100%【中】ポリエステル100%【裏】ポリエステル100% 質量(kg)約1.4 ブルー サイズ(cm)約45×60×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする