HZ009-YE ペットお散歩ショルダーバッグ MROCAT 18249686

HZ009-YE ペットお散歩ショルダーバッグ MROCAT 18249686
HZ009-YE ペットお散歩ショルダーバッグ MROCAT 18249686
HZ009-YE ペットお散歩ショルダーバッグ MROCAT 18249686
HZ009-YE ペットお散歩ショルダーバッグ MROCAT 18249686
HZ009-YE ペットお散歩ショルダーバッグ MROCAT 18249686
HZ009-YE ペットお散歩ショルダーバッグ MROCAT 18249686
HZ009-YE ペットお散歩ショルダーバッグ MROCAT 18249686

ペットお散歩ショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18249686品番HZ009-YE
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

内側はふわふわボア素材でペットもニコニコのお散歩バッグ。
ショルダー長さ調節可能です。
汚れても洗濯できる撥水素材で外出時に大活躍。
ペットの飛び出し防止用ベルト付き。
軽量約340gでお散歩の負担も軽減!

用途ペットとのお散歩に!仕様ペットの飛び出し防止用ベルト付き材質【表】ポリエステル100%(撥水加工生地)【中】ポリエステル100%(ポリワタ)【裏】ポリエステル100%(北極ボア)イエロー質量(g)約340サイズ(cm)約45×45×14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする