ペット用スタイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18249695 品番HZ010-WH
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

もちもちやわらか素材でペットもうっとり!
汚れても洗濯できるのでいつも清潔に保てます。
ゴージャスなビジューとリボンが華やかで、猫ちゃんのオシャレをグレードアップ!
ストラップも猫ちゃんの形でオシャレ心満載です。
オシャレなキャットの必需品★

用途ペットのオシャレに! 仕様ストラップ調整(猫型でかわいい) 材質【表】ポリエステル95%、ポリウレタン5%【裏】ポリエステル95%、ポリウレタン5% ホワイト 質量(g)約12 サイズ(cm)約8×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする