※サンプル画像
今村紙工
今村紙工の ブルーシート・UVシート類
今村紙工の ブルーシート
ブルーシート大判 中厚手#2000 10m×15m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
18249711
品番
BS-1015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
大きさ10m×15mのビッグサイズブルーシート。約15kgで軽く使いやすいです。
用途
土木、建築現場、レジャー・アウトドア、災害対策に。
仕様
ハトメなし
材質
ポリエチレン
形状
折りたたみ
色
青
番手
#2000
呼び寸法(縦×横)(m)
10×15
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500