マルエス
マルエスの 日用雑貨
マルエスの 仏具
りん棒 5寸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18249835
品番
10T060-5
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
おりんを鳴らすための棒
材質
黒檀
質量(g)
25
幅(cm)
1.5
高さ(cm)
15
奥行き(cm)
1.5