マルエス
マルエスの 日用雑貨
マルエスの 仏具
真鋳ローソク立て 2.5寸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18249851
品番
10T063-25
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
真鍮製ローソク用火立て
材質
真鍮
質量(g)
105
規格
2.5寸
幅(cm)
4.5
高さ(cm)
9.8
奥行き(cm)
4.5