マルエス
マルエスの 日用雑貨
マルエスの 仏具
錦仏器 中
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18249869
品番
10T048-02
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
仏壇にご飯を供える器
材質
陶器
質量(g)
85
規格
中
幅(cm)
5.4
高さ(cm)
6.3
奥行き(cm)
5.4