マルエス
マルエスの 日用雑貨
マルエスの 仏具
錦仏器 大
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18249878
品番
10T048-01
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
仏壇にご飯を供える器
材質
陶器
質量(g)
100
規格
大
幅(cm)
6
高さ(cm)
6.6
奥行き(cm)
6