マルエス
マルエスの 日用雑貨
マルエスの 仏具
錦湯呑 1.8寸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18249887
品番
10T045-18
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
仏壇用の水、お茶を注ぐ器
材質
陶器
質量(g)
105
規格
1.8寸
幅(cm)
6
高さ(cm)
6.6
奥行き(cm)
6