マルエス
マルエスの 日用雑貨
マルエスの 仏具
青磁無地線香差し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18249905
品番
10S095
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
予備の線香を入れる仏壇用の陶器製線香差し
一般的(14cm)な線香を入れるのにちょど良いサイズ
材質
陶器
質量(g)
120
幅(cm)
6
高さ(cm)
11.6
奥行き(cm)
6