真鋳ローソク立て 3.0寸

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18249921 品番10T063-3
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

真鍮製ローソク用火立て

材質真鍮 質量(g)155 規格3.0寸 幅(cm)6.1 高さ(cm)11.4 奥行き(cm)6.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
仏壇に

しっかりしてます。重さもあるので倒れにくいです。中心の軸の深さもあり、燃え尽きるときも安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする