マルエス
マルエスの 日用雑貨
マルエスの 仏具
金蓮吹並仏花 中
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18249930
品番
10T042-02
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
仏壇に花を生ける花瓶
材質
陶器
質量(g)
195
幅(cm)
6.7
高さ(cm)
13.2
奥行き(cm)
6.7