マルエス
マルエスの 日用雑貨
マルエスの 仏具
りん広丸 3.0寸
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18249939
品番
10T064-3
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
読経の際に鳴らす梵音具
材質
真鍮
質量(g)
180
幅(cm)
9
高さ(cm)
6.5
奥行き(cm)
9