マルエス
マルエスの 日用雑貨
マルエスの 仏具
金蓮大玉仏花 4.5寸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18249948
品番
10T042-01
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仏壇に花を生ける花瓶
材質
陶器
質量(g)
400
幅(cm)
9.6
高さ(cm)
13.9
奥行き(cm)
9.6