マルエス
マルエスの 日用雑貨
マルエスの 仏具
白上金大玉仏花 4.5寸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18249957
品番
10T066-45
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
花を生ける花瓶
材質
陶器
質量(g)
400
幅(cm)
9.6
高さ(cm)
13.9
奥行き(cm)
9.6