マルエス
マルエスの 日用雑貨
マルエスの 仏具
りん布団 3号
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18249966
品番
10T060-3
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
おりん3寸用の布団
材質
ポリエステル、ナイロン
質量(g)
40
幅(cm)
10
高さ(cm)
4.2
奥行き(cm)
10