マルエス
マルエスの 日用雑貨
マルエスの 仏具
金蓮吹き香炉 3.0寸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18249991
品番
10S091-3
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
香を焚くための器で、中に灰を入れて使用します。
材質
陶器
質量(g)
205
幅(cm)
10.7
高さ(cm)
7.8
奥行き(cm)
10.7