パークレーン
パークレーンの イベント・ノベルティ・行楽用品
パークレーンの アウトドア・行楽用品
パークレーンの クッキング&テーブルウェア
軽量 ワンタッチボトル アイボリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18250061
品番
K-10592IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
氷が入れやすく、お手入れも簡単
用途
ワンタッチオープン式で片手で操作可能。ロック機能付き。
材質
ステンレス鋼、アクリル樹脂塗装
寸法(mm)
(約)65×76×213
色
アイボリー
容量(mL)
480
区分
新品
注意
※分解して洗えるので衛生的。保温・保冷使えます。