パークレーン
パークレーンの イベント・ノベルティ・行楽用品
パークレーンの アウトドア・行楽用品
パークレーンの ファニチャー
リラックスチェア カーキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18250185
品番
K-10690KH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
リクライニング付きでゆったり座れるローチェア
用途
使用後はコンパクトに収納できる
材質
金属/鋼、ポリエステル、ポリエチレン、ウレタンフォーム
寸法(mm)
(約)520×670×655
色
カーキ
区分
新品
注意
※足を伸ばしてゆったり座れるローチェアです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません